ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 計量ツール・はかり・温度計
ナカヤ化学産業の 計量スプーン
カラフル計量スプーン(4サイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12パック)
注文コード
75688527
品番
K491
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラー別の4本セット。大さじ、中さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2が計量できる。幅広で安定して持てるので計量しやすい。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
(大さじ)42×107×20、(中さじ)37×103×17、(大さじ1/2)33×99×16、(小さじ)30×96×13(1個あたり)
色
ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン
容量(mL)
15・10・7.5・5+2.5
質量(g)
34.6
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20