ナカヤ化学産業
すべらない薬味おろし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688685
品番
K469
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワサビやショウガ等のすりおろしに便利なおろし器です。目詰まりのためおろす部分には穴が空いておりません。
材質
(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
98×119×35
色
ホワイト
容量(mL)
150
質量(g)
49.3
耐熱温度(℃)
(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70