ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
グリーマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688929
品番
K679
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
北欧風花柄のイラストがかわいいマグカップ。スタッキング性が高く、コンパクトに収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
111×82×85
色
ホワイト・ピンク・グレー
容量(mL)
300
質量(g)
51.8
内容
ホワイト×4・ピンク×3・グレー×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。