デコマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688938 品番K576
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

北欧風のイラストがかわいいマグカップ。スタッキング性が高く、コンパクトに収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

用途プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)111×82×85 ホワイト・ベージュ 容量(mL)300 質量(g)51.8 内容ホワイト×5・ベージュ×5 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする