カラフルマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) パープル 注文コード75688981 品番K376-5
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

色鮮やかでカラフルなマグカップです。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥器にも対応。

用途プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)105×77×89 パープル 容量(mL)300 質量(g)52.3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする