キャンディマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ホワイト 注文コード75689026 品番K558-6
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

かわいい2色カラーのマグカップ。電子レンジ、食器洗浄器・乾燥機にも対応。

用途プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)101×74×95 ホワイト 容量(mL)300 質量(g)60.7 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする