ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
ジューシーマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブルー
注文コード
75689051
品番
K245-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
半透明カラーがかわいいマグカップ。電子レンジ、食器洗浄器・乾燥機にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
98×72×96
色
ブルー
容量(mL)
290
質量(g)
67.2
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20