ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
レンジマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ピンク・ブルー・グリーン
注文コード
75689096
品番
K379
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付きのマグカップ。フタをしたまま電子レンジあたため可、食器洗浄乾燥機使用可。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
107×81×93
色
ピンク・ブルー・グリーン
容量(mL)
300
質量(g)
61.6
内容
ピンク×5、ブルー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20