レンジマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グレー 注文コード75689105 品番K549-2
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きのマグカップ。フタをしたまま電子レンジあたため可、食器洗浄乾燥機使用可。

用途プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)107×81×93 グレー 容量(mL)300 質量(g)61.6 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする