フタ付きマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)300 ピンク・ブルー 注文コード75689121 品番K519
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・色など3種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きのマグカップ。フタをはずして本体のみ電子レンジあたため可能。

用途プラスチックコップ 材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)109×81×87 ピンク・ブルー 容量(mL)300 質量(g)63.6 内容ピンク×5、ブルー×5 耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする