フタ付きマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)200 ホワイト 注文コード75689139 品番K511-1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・色など3種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きのマグカップ。フタをはずして本体のみ電子レンジあたため可能。

用途プラスチックコップ 材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)107×79×69 ホワイト 容量(mL)200 質量(g)52.2 耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする