ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
抗菌フタ付きメモリマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
230
注文コード
75689157
品番
K703
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤「イオンピュア」配合で細菌を抑制。ストロー穴付きのフタで倒してもこぼれにくい。育児や介護、入院時にも便利。本体のみ電子レンジあたため可・食器洗浄乾燥機使用不可。本体にメモリ付き
用途
プラスチックコップ
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
113×85×74
色
クリア
容量(mL)
230
質量(g)
51.6
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-20