ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
アニマルプチカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689166
品番
K398
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アニマルのイラストシールが貼ってある子供用のマグ。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×70×69
色
ピンク(3)・ブルー(3)・グリーン(2)・イエロー(2)
容量(mL)
200
質量(g)
43.6
内容
ピンク×3・ブルー×3・グリーン×2・イエロー×2
耐熱温度(℃)
140
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。