レトロカフェマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード75689175 品番K704
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

透け感のあるレトロなガラス調のマグ。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。

用途プラスチックコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)115×92×86 ホワイト(3)・ピンク(2)・グリーン(3) 容量(mL)360 質量(g)65.7 内容ホワイト×3・ピンク×2・グリーン×3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする