ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
MSコップ カット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689227
品番
K408-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫なメタクリルスチレン製のコップ。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
用途
コップ
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
80×80×85
色
クリア
容量(mL)
250
質量(g)
71.2
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-40