ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
MSコップ ダイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689236
品番
K447-1
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫なメタクリルスチレン製のコップ。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
用途
コップ
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
82×82×110
色
クリア
容量(mL)
330
質量(g)
72.8
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-40