スクア ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)660 注文コード75689245 品番K495-1
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

槌目模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。

用途食器・ボウル 材質メタクリルスチレン 寸法(mm)175×175×40 クリア 容量(mL)660 質量(g)73.9 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする