ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
スクア ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
300
注文コード
75689270
品番
K497-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
槌目模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
用途
食器・ボウル
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
100×100×60
色
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
43.6
耐熱温度(℃)
90