ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
スピカ グラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
520
注文コード
75689297
品番
K502-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤカット模様のメタクリルスチレン製コップ。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
88×88×135
色
クリア
容量(mL)
520
質量(g)
78
耐熱温度(℃)
90