ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
オーロラ ステムグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
75689315
品番
K486-1
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
脚の付いたメタクリルスチレン製のグラス。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をする場合があります。
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
78×78×120
色
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
90