ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
オーロラ ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689331
品番
K479-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫で落としても割れにくい。サラダやデザートに使いやすいサイズのボウル。
用途
食器
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
130×130×52
色
クリア
容量(mL)
410
質量(g)
56.4
耐熱温度(℃)
90