ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の マグカップ・グラス・コップ
シリウス マグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689340
品番
K694
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガラスのような透明感で落としても割れないマグカップ。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。
用途
プラスチックコップ
材質
PET
寸法(mm)
108×80×70
色
クリア
容量(mL)
280
質量(g)
44
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20