ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の カスター・卓上用調味料入れ
キャップディスペンサーミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
オレンジ
注文コード
75689559
品番
K344-4
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドレッシングや調味料入れに便利なキャップ付きミニ容器です。
材質
(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
64×64×144
色
オレンジ
容量(mL)
240
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
(本体)70(キャップ)120
耐冷温度(℃)
(本体)-30(キャップ)-20