キャップディスペンサーミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グリーン 注文コード75689568 品番K344-5
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドレッシングや調味料入れに便利なキャップ付きミニ容器です。

材質(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン 寸法(mm)64×64×144 グリーン 容量(mL)240 質量(g)30 耐熱温度(℃)(本体)70(キャップ)120 耐冷温度(℃)(本体)-30(キャップ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする