ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の カスター・卓上用調味料入れ
ドレッシングポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
イエロー
注文コード
75689611
品番
K258-3
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドレッシングや調味料入れに便利なポットです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
73×62×198
色
イエロー
容量(mL)
340
質量(g)
46.5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30