フレンチポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) イエロー 注文コード75689665 品番K260-3
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドレッシングや調味料入れに便利なボトルです。※先端に穴は空いておりませんのでカットしてお使いください

材質ポリエチレン 寸法(mm)56×56×206 イエロー 容量(mL)350 質量(g)38 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする