ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の カスター・卓上用調味料入れ
ドレッシングボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
レッド
注文コード
75689690
品番
K604-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドレッシングや調味料入れに便利なボトルです。くびれにフィットし持ちやすい形状。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
85×72×196
色
レッド
容量(mL)
350
質量(g)
53.3
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30