ドレッシングボトル ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ホワイト 注文コード75689751 品番K605-4
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ドレッシングや調味料入れに便利なミニボトルです。くびれにフィットし持ちやすい形状。

材質ポリエチレン 寸法(mm)85×72×156 ホワイト 容量(mL)250 質量(g)43.8 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする