スリムふりかけポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75689760 品番K577
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スリムで置き場所に困らない、清潔感のある白いふりかけポット。フタを回すと3種類の穴が選べます。1つ穴:ふりかけ等に 3つ穴:ごま塩等に 5つ穴:調味料等に

材質(本体)ポリスチレン(フタ)ポリプロピレン(底)ポリエチレン 寸法(mm)58×58×132 ホワイト 容量(mL)180 質量(g)70.3 耐熱温度(℃)(本体)70(フタ)120(底)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-20(底)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする