ふりふりスパイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75689778 品番K446
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

七味にスパイスその他いろいろな調味料の保存に。

材質(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン 寸法(mm)50×50×96 ホワイト(5)・ブラウン(5) 容量(mL)120 質量(g)28 内容ホワイト×5・ブラウン×5 耐熱温度(℃)(本体)70(キャップ)120 耐冷温度(℃)(本体)-30(キャップ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする