ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の カスター・卓上用調味料入れ
キレのよいしょう油差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
レッド
注文コード
75689805
品番
K157-1
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
卓上で使えるしょうゆ差しです。本体を押すことで出す量をある程度調節できます。
材質
(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
64×64×123
色
レッド
容量(mL)
220
質量(g)
29.8
耐熱温度(℃)
(本体)70(キャップ)120
耐冷温度(℃)
(本体)-30(キャップ)-20