2口しょう油差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) レッド 注文コード75689830 品番K369-1
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大はオーソドックスなサイズの注ぎ口です。小は細目のサイズで少量の使用に便利な注ぎ口です。2つの口の使い分けで食事が一層楽しくなります。醤油、ソース専用でレモン等の柑橘類に含まれるテルペンや酢、油は変質する場合あり。

材質(本体)ポリスチレン(フタ)ポリプロピレン 寸法(mm)64×60×113 レッド 容量(mL)160 質量(g)67 耐熱温度(℃)(本体)70(フタ)120 耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする