キレのよいソース差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) ブラック 注文コード75689866 品番K158-2
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓上で使えるソース差しです。本体を押すことで出す量をある程度調節できます。

材質(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン 寸法(mm)71×71×150 ブラック 容量(mL)340 質量(g)35 耐熱温度(℃)(本体)70(キャップ)120 耐冷温度(℃)(本体)-30(キャップ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする