袋止めクリップ80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード75689891 品番K475
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約6cm幅の袋が使用目安です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)82×15×15 クリア 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 質量(g/個)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする