袋止めクリップ120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) ブラウン 注文コード75689909 品番K507-1
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約10cm幅の袋が使用目安です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)122×17×15 ブラウン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 質量(g/個)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする