ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 口腔ケア
ナカヤ化学産業の 入れ歯ケア
ナカヤ化学産業の 入れ歯ケース
マウスピース洗浄用ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690268
品番
V241
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
部分入れ歯やリテーナー等の洗浄、すすぎ、乾燥時に便利なかご付き容器です。 ※洗浄剤は付属しておりません
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約92×92×63
色
ホワイト・ピンク・ブルー
容量(mL)
280
質量(g)
61.5
内容
ホワイト×4・ピンク×3・ブルー×3
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。