SP scienceware
SP sciencewareの 耐熱・防火手袋
バイオハザードオートクレーブ手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75692899
品番
H132010001
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能
耐熱
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
232
全長(cm)
47
材質
綿
袖丈(cm)
28
色
オレンジ
アズワン品番
1-6972-02