メイン
エピオス
エピオスの その他防災用品
どこでも洗濯バッグ3L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75693138
品番
7814
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
緊急時やアウトドアで活躍する簡易洗濯バッグ。バルブ付きで簡単に脱水できます。アウトドアでは吊るして手洗いにも使えます。出張や旅行にも使えます。
用途
防災グッズ・アウトドア
材質
TPUポリエステル・PVC・PP・ポリエステル
寸法(mm)
272×460(留め具・バルブ含めず)
色
オレンジ
容量
3L(Tシャツ1枚程度)
備考
直送限定
個装
ポリ袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません