スティック型掃除機に取り付けることで、手を放して家具を移動できたり別の作業が出来るベルトです。 伸縮ストラップが掃除機を支えることで軽く握り楽な力で掃除機をかける事が出来ます。 不安定なまま壁にかけたりスタンドまで戻ることなくスムーズな掃除を実現します。 全長約67〜80cm ストラップ部の長さ約50cm〜63cm 約Φ4cmまでの太さの持ち手に対応(一部持ち手形状により適合しない場合があります)