アナログ式絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75693285 品番DM509S(校正証明書・試験成績表・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
活線状況を見極められる交流電圧測定機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付

直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内) 交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50〜60Hz]) 質量(g)約310 電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池) 付属品テストリードセット、携帯ケース 種別アナログ絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000 目盛1〜2〜1000〜2000MΩ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144 許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50〜60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内 安全規格IEC61010CAT.V600V 定格電流(mA)1〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする