BOOX - Nova Air [ White ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75693748 品番NovaAir
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まったく新しいデザインで、より軽く、より薄くなった『NovaAir』。
BOOXの長所を組み合わせたNovaAirは、旅行や通勤などインスピレーションを得るための優れたAndroid電子ペーパーデバイスです。
BOOXNovaAirは現行Nova3の後継の7.8インチEインクタブレットで、Nova3より30g軽い235g、1.4mm薄い6.3mmと、より軽量になりました。
また、デュアル(ステレオ)スピーカ装備、タッチペンは磁石で本体に取り付けられます。
NovaAirは、真っ白なデザインを採用し、白いベゼルは7.8インチの画面を大きくみせます。
NovaAirは、epub、MobiからpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。
また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。
デバイスの下部には、2つのステレオスピーカーがあり、オーディオ再生用の高品質ステレオサウンドを提供します。
お気に入りの本を開いて、[テキスト読み上げ]ボタンをタップすれば、ストーリーがNovaAirからストリーミングされ始めます。
アンチグレアフィルムにより、NovaAirは日光の下でも読み取り可能に。
また調節可能なフロントライトは、部屋での読書をサポートします。
7.8インチのHDEインク画面により、テキストが鮮明でクリアになり、目にも優しいです。
独自に開発されたフィルムが最初から貼り付けられており、画面を傷から守るとともに、紙のような書き心地を実現。
NovaAirと組み合わせて設計された、白いBOOXペンは、強力な磁石と快適なグリップを提供します。
強力な磁石でデバイスにしっかりと取り付けることができるので、いつでもどこでも使用できます。
スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。
メモをクラウドに同期して、コンピューターとモバイルで表示したり、本、画像、ウェブ記事をNovaAirに転送できます。
NovaAirは、あらゆる種類の軽い読書やメモを取るニーズを満たすための多用途のデバイスになっています。
BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。

画面サイズフラット7.8インチEInkCartaフレキシブルスクリーン 容量(GB)RAM:3(LPDDR4X)メモリ・ROM:32(eMMC)、外部メモリ:最大256 OSAndroid10.0 解像度1872×1404(300dpi) 入力BOOXPen(4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン)+静電容量式タッチ 使用CPUQualcommオクタコア(Cortex-A72+Cortex-A55) メモリーUSB-CSD(外部) バッテリー容量(mAh)2000(PolymerLi-on) 待ち受け時間(時間)最大約168(7日以上) 稼働時間(分)最大26日 供給電源5V/0.6A 接続端子USBType-C、USBOTG(外部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.65×0.63×19.4 質量(g)235 マイクロフォン部あり スピーカーデュアルステレオスピーカー イヤフォンジャックUSB-Cearphonejack 言語表示Android10に搭載される全ての言語 セット内容NovaAir本体、スタイラスペン、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書カード 各種認証CE/ROHS/FCC/TELEC(R219-219027)/CCC/KCC 仕様接続性:WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz+5GHz+Bluetooth5.0、フロントライト:暖色及び寒色、APPストア:BOOXStore/GooglePlay、ドキュメント:PDF(reflowable)/PPT/EPUB/TXT/DJVU/HTML/RTF/FB2/DOC/MOBI/CHMなど、画像:PNG/JPG/TIFF/BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV/MP3、DRMのサポート(サードパーティアプリによる)、ボタン:電源、重力センサー:無し、SDK:OpenSDK、その他特徴:TTS/辞書/手書きカレンダー、アップデート:ダウンロードまたはローカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする