曜日別特売
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231

本体

GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231
GH-SSMBPA100-BK 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス 75694231

準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75694231品番GH-SSMBPA100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。
従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。
性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。
バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。
また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする