本体

FPM-161 ピザメーカー フカイ工業 75694931 FPM-161 ピザメーカー フカイ工業 75694931 FPM-161 ピザメーカー フカイ工業 75694931 FPM-161 ピザメーカー フカイ工業 75694931

ピザメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75694931 品番FPM-161
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

石窯と同等の最高400℃で、一気に焼き上げる本格派。
一般的なオーブンでは難しい高温調理でカリッとモチモチ食感を実現。
市販の冷凍ピザ(30cmサイズ)もそのまま焼ける広々プレートで調理が手軽。
セラミックプレートによる遠赤外線効果で、具材の旨みもしっかり引き出します。
レシピブック付きで、ピザ以外の料理にも応用可能。

付属品セラミックプレート、ピザパドル、レシピブック 材質本体=鋼板、プレート=セラミック 質量(kg)4 マットブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×170 電源コード(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする