本体

MC-715 マリ・クレール こぼれにくいステンレス電気ケトル0.8L タマハシ 75694949 MC-715 マリ・クレール こぼれにくいステンレス電気ケトル0.8L タマハシ 75694949

マリ・クレール こぼれにくいステンレス電気ケトル0.8L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694949 品番MC-715
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

倒れてもこぼれにくいタイプのケトル。
沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。お湯を注ぐときに本体はコードレスになるため、コードが絡まず安全にお湯が注げます。

材質ポリプロピレン・ステンレス鋼 質量(g)850 容量(L)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×148×188 電源コード(m)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする