本体

ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル0.6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694967 品番ET-114
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キッチンではもちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので、無駄な電気は使いません。フタは取り外すことができるため給水やお手入れがラクに行えます。本体を持ち上げるとコードレスになるので、お湯を注ぐ際にコードが絡まったり邪魔になる心配がありません。倒れてしまっても一気にお湯がこぼれない安全設計になっています。ストレートボディがすっきりとした印象。

材質ポリプロピレン 質量(g)665 容量(L)0.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×130×205 電源コード(m)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする