本体

AS-100 &smile 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.0L タマハシ 75695001 AS-100 &smile 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.0L タマハシ 75695001

&smile 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.0L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75695001 品番AS-100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

倒れてもこぼれにくいタイプのケトルです。
注ぎ口内側にパッキンがあるので、倒れても一気にお湯がこぼれません。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。本体はコードレスで、電源スタンドから持ち上げればコードが絡まず安全にお湯が注げます。

材質ポリプロピレン 質量(g)820 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×205 電源コード(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする