本体

AS-102 &smile 倒れてもこぼれにくい温度調整電気ケトル1.0L タマハシ 75695010 AS-102 &smile 倒れてもこぼれにくい温度調整電気ケトル1.0L タマハシ 75695010

&smile 倒れてもこぼれにくい温度調整電気ケトル1.0L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75695010 品番AS-102
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

倒れてもこぼれにくいタイプのケトル。
沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。お湯を注ぐときに本体はコードレスになるため、コードが絡まず安全にお湯が注げます。
電源スタンドの操作で温度調節が可能。沸騰湯沸かし100℃に限らず、飲み物に合わせて+-ボタンの操作でお湯をお好みの温度に温められます。

材質ポリプロピレン 質量(g)910 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×200×220 電源コード(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする