本体
タマハシ
タマハシの キッチン/調理家電
タマハシの ケトル/ポット
タマハシの 電気ケトル
サスティア こぼれにくいガラス電気ケトル1.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75695019
品番
SUS-04
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体はガラス製のため、沸き具合がよくわかる。透明なので使わないときも圧迫感がなく、生活に馴染みます。フタ部にパッキンがついており倒れても一度にこぼれる心配のない安心設計。
材質
耐熱ガラス・ポリプロピレン・ステンレス鋼
質量(g)
855
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×130×210
電源コード(m)
1.1