本体

YT-104 ヨーグルト&甘酒メーカー タマハシ 75695037 YT-104 ヨーグルト&甘酒メーカー タマハシ 75695037 YT-104 ヨーグルト&甘酒メーカー タマハシ 75695037 YT-104 ヨーグルト&甘酒メーカー タマハシ 75695037

ヨーグルト&甘酒メーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75695037 品番YT-104
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヨーグルトと甘酒が調理できる!食材を下ごしらえした後は、メニューボタンで「ヨーグルト」か「甘酒」のモードを選択し、調理時間を設定するだけ!発酵に適した温度を保つので失敗が少なく安心して調理ができます。大容器(800ml)と小容器(100ml)で使い分けられます。

材質ポリプロピレン、ポリスチレン 質量(g)700 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×206×168 電源コード(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする