本体

YT-107 スロークッカー1.5L タマハシ 75695046 YT-107 スロークッカー1.5L タマハシ 75695046 YT-107 スロークッカー1.5L タマハシ 75695046 YT-107 スロークッカー1.5L タマハシ 75695046

スロークッカー1.5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75695046 品番YT-107
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材料を入れたらじっくり低温調理。煮込み料理は鍋におまかせ。沸騰させない低温でじっくり煮込むから、お肉が柔らかく仕上がります。焦げ付きや煮崩れしにくいため煮込み料理に適します。電気式で火を使わないためキッチンの拘束時間が少ないのもうれしいポイントです。出来上がったお料理は「保温」に切り替えることで温かいままでいただくことができます。内鍋は陶器製。温めると冷めにくい特性が保温調理と相性が良い素材です。じっくり長く煮込むことでうま味が出るお料理に適しています。

材質ステンレス鋼、アルミニウム、陶器、強化ガラス、ポリプロピレン 質量(g)約1780、(鍋)約1200 容量(L)(満水)約1.5、(調理適正)約0.5〜1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×210×202、(鍋)約212×193×160) 電源コード(m)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする